Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter Lit Loc Einzelprospekthalter A4 Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter Lit Loc Einzelprospekthalter A4 Wandmontage
Prospekthalter Lit Loc Einzelprospekthalter A4 Wandmontage
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL772001
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     772001
EAN/GTIN:
     0079916021393
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Kostengünstige, vielseitige Lösung für eine flexible Wand-/Tischpräsentation
  • Sparen Sie Platz, Kreieren Sie einen Prospekthalter mit mehreren Fächern, die sich miteinander kombinieren
  • Die Module greifen einfach ineinander
  • Alle 3 Größen können in jeglicher Kombination zusammen genutzt werden
  • Der kleine und der breite Fuß (optional erhältlich) verwandeln Ihren Prospekthalter in einen Tischaufsteller
  • Aus PS hergestellt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
226 mm
Bruttogewicht:
3.5300 kg
Farbe:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
200 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 10,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,28*
€ 10,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deflecto
771901-B
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.