Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter Contemporary DINlang 3 Fächer silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthalter Contemporary DINlang 3 Fächer silber
Prospekthalter Contemporary DINlang 3 Fächer silber
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL693645
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     693645
EAN/GTIN:
     0079916028040
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Eine elegante, high-end Alternative zu den klassischen Prospekthaltern
  • klares, modernes Design mit 3 Fächern für volle Ausnutzung
  • Glasklare Fächer bieten volle Sichtbarkeit Ihrer Prospekte
  • Eingebauter Visitenkartenhalter für leichten Zugang
  • Die perfekte Ergänzung zu den 'Contemporary'-Prospektständern
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Breite:
170 mm
Bruttogewicht:
0.9000 kg
Farbe:
silber
für Format:
DL
Höhe:
341 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.