Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer Contemporary A4 6 Fächer silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektständer Contemporary A4 6 Fächer silber
Prospektständer Contemporary A4 6 Fächer silber
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL693145EU
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     693145EU
EAN/GTIN:
     0079916027319
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
  • Elegante Kurven und offenes Design kreieren einen modernen Prospektständer
  • 6 große mattierte A4-Fächer, perfekt für Zeitschriften und Kataloge
  • Die robusten Stahlbasis und Stahlhalterung gewährleisten das Gleichgewicht
  • Flach verpackt geliefert, leicht aufzubauen
  • Ideal für Empfangsräume, Warteräume und Showrooms
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Breite:
375 mm
Bruttogewicht:
13.42 kg
Farbe:
silber
für Format:
A4
Höhe:
1290 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Stahl
Stand/Befestigung:
Bodenständer
Tiefe:
405 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter silber 6 halter, prospekt bodenständer, prospektaufsteller 6 fächer, Präsentationsfachständer, Prospektfach, Stand, Stand-Prospekthalter, Standprospektfach, StandProspekthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,71*
€ 394,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,52*
€ 315,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.