Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild A5 Querformat transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischnamensschild A5 Querformat transparent
Tischnamensschild A5 Querformat transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL48701
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     48701
EAN/GTIN:
     0079916487014
Suchbegriffe:
Tisch-Namensschild
Tischnamensschild
deflecto tisch-namensschilder
tisch namensschild
  • Glasklares doppelseitiges Tischnamensschild
  • Drucken Sie Ihre eigenen Einleger für eine hochwertige Präsentation aus
  • Aus PS hergestellt
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
quer
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.083 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
78 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild, Platznamensschild, Tischaufsteller, Tischnamenschild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,00*
ab € 3,245*
€ 4,5225*
1
€ 5,50*
ab € 2,49*
€ 4,99*
Lager 467
57
1
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 5,01*
9 Tage
17
1
€ 6,99*
ab € 6,94*
€ 10,24*
1
€ 4,30*
ab € 5,42*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
48601
ab € 3,12*
Sonstiges
Deflecto
778901
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.