Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnamensschild A4 Querformat transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnamensschild A4 Querformat transparent
Tischnamensschild A4 Querformat transparent
Tischnamensschild A4 Querformat transparent
Tischnamensschild A4 Querformat transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL48601
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     48601
EAN/GTIN:
     0079916486017
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Tisch-Namensschild
  • Glasklares doppelseitiges Tischnamensschild
  • Drucken Sie Ihre eigenen Einleger für eine hochwertige Präsentation aus
  • Aus PS hergestellt
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
quer
Breite:
298 mm
Bruttogewicht:
0.145 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
109 mm
Marke:
Deflecto
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischnamensschild, deflecto tisch-namensschilder, tisch namensschild, personen-namensschilder transparent, Namensschild, Platznamensschild, Tischaufsteller, Tischnamenschild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,00*
ab € 3,92667*
€ 5,42584*
1
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 5,67*
1
€ 5,50*
ab € 3,11*
€ 5,78*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 6,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deflecto
77701
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.