Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Tastatur-Halter 592 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universeller Tastatur-Halter 592 silber
Universeller Tastatur-Halter 592 silber
Universeller Tastatur-Halter 592 silber
Artikel-Nr.:
     467-#DATF51592
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     51.592
EAN/GTIN:
     0805410515928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
dataflex tastaturablage
tastaturhalterung
  • Hält Tastaturen wenn nicht in Benutzung
  • Spart wertvolle Arbeitsfläche
  • Höhenverstellbar
  • Ideal für kompakte EDV-Terminals
  • Eignet sich hervorragend für Büros mit 'Clean Desk Policy'
  • Befestigungen zwischen Monitorarm und dem LCD-Monitor
  • VESA MIS-D: 75 x 75/100 x 100mm
  • Abmessungen (BxTxH): 250 x 206 x 300mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Höhe:
300 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
max. Traglast:
1.5 kg
Tiefe:
206 mm
Weitere Suchbegriffe: Halter, Keyboard, Keyboard-Halter, Keyboardablage, KeyboardHalter, Tastaturhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
51.582
ab € 83,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.