Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF32312 Herst.-Nr.: 32.312 EAN/GTIN: 0805410323127 |
| | |
|
| | |
| - Untertisch-Montage
- Kann fast alle CPU's zwischen 50-275mm Breite und 380-580mm Höhe tragen
- Selbstklebendes Tape, vereinfachte Montage (kleben und schrauben)
- Lieferung mit allen notwendigen Schrauben und Ringen
- Höhen- und Breitenverstellbar
- Max. Belastung 20kg
- Max. Abmessungen (BxTxH): 335 x 205 x 635mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 355 mm | Farbe: | silber | Höhe: | 635 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | max. Traglast: | 20 kg | Tiefe: | 205 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch Tischplatte, Schreibtischplatte, cpu halter dataflex, bürotisch, Computerhalter, Computerhalterung, Computerständer, CPU, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPUHalter, CPUHalterung, Halter, Halterung, PC, PC-Halter, PC-Ständer, PCHalter, PCHalterung, PCStänder, Ständer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 45,09* | € 62,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,21* | € 64,63* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,92* | € 70,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|