Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Bailey M Schwarz-Lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter Bailey M Schwarz-Lack
Füllhalter Bailey M Schwarz-Lack
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT0456S7MSCR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0456S-7MS-CR
EAN/GTIN:
     0073228109381
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Die elegante Bailey-Kollektion liefert hohe Qualität zu einem außergewöhnlichen Preis.
  • Dieses elegante Schreibgerät kommt mit einem traditionellen, ausgeglichenen Profil in einer Auswahl von Hochglanzoberflächen. Ein Doppelring mit eingefrästen Akzenten liefert das gewisse Etwas an Stil und Flair.
  • Eine hochwertige Schwarzlackoberfläche, die sich elegant von hochpolierten Chrombeschlägen abhebt.
  • Füllfederhalter mit Edelstahlfeder
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.1 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
chrom
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, cross füller, füller, AT0456S, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Tintenfederhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.