Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Bailey M Schwarz-Lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Bailey M Schwarz-Lack
Füllhalter Bailey M Schwarz-Lack
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT04567MSCR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0456-7MS-CR
EAN/GTIN:
     0073228111353
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Die elegante Bailey-Kollektion liefert hohe Qualität zu einem außergewöhnlichen Preis.
  • Dieses elegante Schreibgerät kommt mit einem traditionellen, ausgeglichenen Profil in einer Auswahl von Hochglanzoberflächen. Ein Doppelring mit eingefrästen Akzenten liefert das gewisse Etwas an Stil und Flair.
  • Eine hochwertige Schwarzlackoberfläche, die sich elegant von hochpolierten Chrombeschlägen abhebt.
  • Füllfederhalter mit Edelstahlfeder
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.035 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
chrom
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller, AT0456, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Tintenfederhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,32*
€ 48,19*
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 51,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.