| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CROSAT04566MSCR Herst.-Nr.: AT0456-6MS-CR EAN/GTIN: 0073228111346 |
| |
|
| | |
| - Die elegante Bailey-Kollektion liefert hohe Qualität zu einem außergewöhnlichen Preis.
- Dieses elegante Schreibgerät kommt mit einem traditionellen, ausgeglichenen Profil in einer Auswahl von Hochglanzoberflächen. Ein Doppelring mit eingefrästen Akzenten liefert das gewisse Etwas an Stil und Flair.
- Eine elegante Kombination aus hochpoliertem Chrom und 23-karätigen-goldplattierten Beschlägen.
- Füllfederhalter mit Edelstahlfeder
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.034 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | chrom | Farbe des Clips: | chrom | Kappenmodell: | ja | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Cross | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | chrom | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |