Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter ATX F Glanz-Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter ATX F Glanz-Chrom
Füllhalter ATX F Glanz-Chrom
Artikel-Nr.:
     467-#CROS8862FSCR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     886-2FS-CR
EAN/GTIN:
     0073228038308
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Wenn ein Schreibgerät perfekt in Ihre Hand passt, wird es zu einer Erweiterung Ihrer Gedanken.
  • Nehmen Sie ATX in Ihre Hand und lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf.
  • Die edel glänzende Chromoberfläche, zur Perfektion poliert, reflektiert den zeitgemäßen Trend zu modernen Metalloberflächen.
  • Mit chromplattierten Beschlägen.
  • Füllfederhalter mit Edelstahlfeder
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.03 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
chrom
Farbe des Clips:
chrom
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
chrom
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, cross füller, füller, 886, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Tintenfederhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.