Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Century II F Medalist Feder 23 Karat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Century II F Medalist Feder 23 Karat
Füllhalter Century II F Medalist Feder 23 Karat
Artikel-Nr.:
     467-#CROS3309FFCR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     3309-FF-CR
EAN/GTIN:
     0073228015361
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Die legendäre Century II Linie hat die Design-Elemente und Eleganz von Classic Century in einer umfassenderen Linienführung integriert. Mit dem mittelbreiten Umfang der Century II Schreibgeräte erhalten Sie einen festen Zugriff auf Ihre einzigartige Kreativität.
  • Eine eindrucksvolle Kombination aus poliertem Chrom und 23-Karat-goldplattierten Beschlägen.
  • Füllfederhalter mit 23-Karat-goldplattierter Feder
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Bruttogewicht:
0.027 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
silber
Farbe des Clips:
gold
Kappenmodell:
ja
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
silber
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, cross füller, füller, 3309, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Tintenfederhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 78,71*
€ 104,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 83,20*
€ 110,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.