Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen A4 295mm selbstklebend transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen A4 295mm selbstklebend transparent VE=10 Stück
Heftstreifen A4 295mm selbstklebend transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF27049
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF27049
EAN/GTIN:
     5705831270497
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
  • aus reißfestem Polyester
  • transparent
  • selbstklebend
  • zum Abheften von ungelochtem Schriftgut in Ordner und Ringbücher
  • mit Universallochung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0190 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
295 mm
Marke:
Connect
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
10 Stück
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, dokumentenmappe a4 transparent, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Schmetterling, Selbstklebe, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, SelbstklebeEinhängeHeftstreifen, SelbstklebeHeftstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
379
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,88*
Lager 467
379
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 2,93*
4 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 3,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.