Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen A5 125mm selbstklebend transparent VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftstreifen A5 125mm selbstklebend transparent VE=10 Stück
Heftstreifen A5 125mm selbstklebend transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF27046
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF27046
EAN/GTIN:
     5705831270466
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
  • aus reißfestem Polyester
  • transparent
  • selbstklebend
  • zum Abheften von ungelochtem Schriftgut in Ordner und Ringbücher
  • mit Universallochung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0090 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
125 mm
Marke:
Connect
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
10 Stück
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, dokumentenmappe a5 glasklar, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Schmetterling, Selbstklebe, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Selbstklebeabheftstreifen, SelbstklebeEinhängeHeftstreifen, SelbstklebeHeftstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 2,43*
Lager 467
46
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 2,43*
3 Tage
47
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.