Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD/DVD-Hüllen PP transparent selbstklebend ohne Lasche VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CD/DVD-Hüllen PP transparent selbstklebend ohne Lasche VE=100 Stück
CD/DVD-Hüllen PP transparent selbstklebend ohne Lasche VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF27031
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF27031
EAN/GTIN:
     5705831270312
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Selbstklebende Hüllen zur Aufbewahrung oder Versand von CDs/DVDs
  • Transparentes Polypropylenmaterial dokumentenecht, Rückseite selbstklebend, permanent haftend
  • Format: 12,6 x 12,6 cm.
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Breite:
126 mm
Bruttogewicht:
0.5760 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
126 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, cd/dvd hülle transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Ablage, Archivierungshülle, CD, CD-Ablage, CD-Archivierungshülle, CD-Schutzhülle, CDAblage, CDArchivierungshülle, CDSchutzhülle, DVD, DVD-Ablage, DVD-Schutzhülle, DVD-Tasche, DVD-Träger, DVDAblage, DVDSchutzhülle, DVDTasche, DVDTräger, Schutzhülle, Tasche, Träger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
€ 5,49*
ab € 10,60*
€ 15,23*
Lager 467
51
€ 5,87*
ab € 10,78*
€ 15,50*
2 Tage
51
€ 4,99*
ab € 14,96*
€ 20,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.