Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenvorhefttasche Manila-Karton 320g/qm mit 140mm Tasche Chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenvorhefttasche Manila-Karton 320g/qm mit 140mm Tasche Chamois
Ösenvorhefttasche Manila-Karton 320g/qm mit 140mm Tasche Chamois
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF15818
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF15818
EAN/GTIN:
     3034151347797
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
  • Ösenhefttasche aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/q, Lochung geöst
  • mit 140 mm Tasche
  • Maße: B x H: 235 x 305 mm
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.0320 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
305 mm
Marke:
Connect
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Rechtsanwalthefter, Rechtsanwalts-Hefter, Rechtsanwaltshefter, Einhänge-Hefter, Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, anwaltshefter chamois, einhänge hefter, einhängehefter karton, Aktenunterteiler, Ordnerunterteilung, Trennblatt, Trennblätter, Trennstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
725
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,79*
2 Tage
725
€ 5,49*
ab € 0,99*
€ 1,80*
4 Tage
725
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.