Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A3 2x125my glänzend VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A3 2x125my glänzend VE=100 Stück
Laminiertaschen A3 2x125my glänzend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF04124
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04124
EAN/GTIN:
     5705831041240
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Hervorragende Laufeigenschaft für beste Ergebnisse auf allen Geräten
  • Glänzend
  • Keine Transporttasche beiliegend.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
303 mm
Bruttogewicht:
3.9230 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
426 mm
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
2x125 mic
Oberfläche:
glänzend
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
612
€ 5,87*
ab € 18,38*
€ 25,52*
2 Tage
612
€ 5,49*
ab € 18,49*
€ 25,59*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 19,74*
€ 27,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.