Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A5 2x80my glänzend VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A5 2x80my glänzend VE=100 Stück
Laminiertaschen A5 2x80my glänzend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF04106
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF04106
EAN/GTIN:
     5705831041066
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Hervorragende Laufeigenschaft für beste Ergebnisse auf allen Geräten
  • Glänzend
  • Keine Transporttasche beiliegend.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
1536 mm
Bruttogewicht:
0.6780 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
216 mm
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
2x80 mic
Oberfläche:
glänzend
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1060
€ 5,49*
ab € 3,08*
€ 4,99*
Lager 467
1062
€ 5,87*
ab € 3,09*
€ 5,04*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 7,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.