Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstreifen Index 12.5x43mm farbig sortiert VE=4x36 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftstreifen Index 12.5x43mm farbig sortiert VE=4x36 Blatt
Haftstreifen Index 12.5x43mm farbig sortiert VE=4x36 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF03631
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF03631
EAN/GTIN:
     5705831036314
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
  • Transparente Index Streifen in der schmalen Variante zum Markieren, Kennzeichnen, Hervorheben und Indexieren wichtiger Informationen
  • Index Haftstreifen sind signalstark, beschriftbar, selbstklebend, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar
  • Größe: 12,5x43 mm
  • In transparenten Spendern.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
144 Blatt
Blattformat:
12,5x43mm
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.0170 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Marke:
Connect
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, connect haftmarker, etiketten register, Indexstreifen, Markierstreifen, Tapeflag, Tapeflags
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
776
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,61*
Lager 467
724
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,71*
3 Tage
776
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
1 Stück enthält 144 Blätter (ab € 0,01959* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.