Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Gel 230x260mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mauspad Gel 230x260mm schwarz
Mauspad Gel 230x260mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02213
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02213
EAN/GTIN:
     5705831022133
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
  • Mausunterlage mit gelgefüllter Handgelenkauflage, die sich ergonomisch an das Handgelenk anschmiegt und so den Auflagedruck reduziert
  • Hautsymphatische Oberfläche
  • Rutschfest
  • Größe: 230x260x25 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.4030 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
25 mm
Länge:
260 mm
Marke:
Connect
Material:
Gel
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, gel-handgelenkauflage maus schwarz, handballenauflage maus, handballenauflage maus gel, Gel, Gel-Handgelenkauflage, Gelenkschoner, Gelenkstütze, GelHandgelenkauflage, Ha, Handballenauflage, Handgelenkauflage, Handgelenkstütze, Handgelenkunterlage, Mouspad, Notebook, Notebook-Ha, Notebook-Handgelenkauflage, Notebook-Handgelenkstütze, NotebookHa, NotebookHandgelenkauflage, NotebookHandgelenkstütze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,41*
€ 13,80*
2 Tage
1506
€ 5,49*
ab € 10,56*
€ 15,44*
Lager 467
1509
€ 5,87*
ab € 10,69*
€ 15,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.