Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hüllen PP für 4CD/DVD transparent gelocht VE=10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CD-Hüllen PP für 4CD/DVD transparent gelocht VE=10 Stück
CD-Hüllen PP für 4CD/DVD transparent gelocht VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02203
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02203
EAN/GTIN:
     5705831022034
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • PP-Hülle mit Schutzvlies für 4 CDs/DVDs und 4 zusätzlichen Taschen für Booklets oder Beschriftungsschilder
  • Universallochung
  • Größe: A4.
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Bruttogewicht:
0.2100 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, cd prospekthülle, dvd hüllen transparent, Ablage, Archivierungshülle, CD, CD-Ablage, CD-Archivierungshülle, CD-Schutzhülle, CDAblage, CDArchivierungshülle, CDSchutzhülle, DVD, DVD-Ablage, DVD-Schutzhülle, DVD-Tasche, DVD-Träger, DVDAblage, DVDSchutzhülle, DVDTasche, DVDTräger, Schutzhülle, Tasche, Träger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,72*
€ 2,91*
1 Tag
242
€ 5,49*
ab € 4,45*
€ 7,02*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 4,60*
€ 7,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.