Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter verstellbar von 132-220mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU-Halter verstellbar von 132-220mm lichtgrau
CPU-Halter verstellbar von 132-220mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02197
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02197
EAN/GTIN:
     5705831021976
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
CPU Halter
  • CPU-Halter für Rechner
  • Breite verstellbar von 132-220 mm
  • Robuste Konstruktion aus Metall
  • 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit 4 Laufrollen, 2 feststellbar
Breite:
132 mm
Bruttogewicht:
3.5510 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Marke:
Connect
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cpu stand, Computer, Computer-Halterung, ComputerHalterung, Computerständer, CPU, CPU-Halter, CPUHalter, CPUStänder, Halter, Halterung, PC, PCHalterung, Ständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 12,36*
€ 17,59*
2 Tage
24
€ 5,49*
ab € 14,88*
€ 20,90*
Lager 467
24
€ 5,87*
ab € 16,80*
€ 23,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.