Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel kunststoffüberzogen weiß VE=120 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Reißnägel kunststoffüberzogen weiß VE=120 Stück
Reißnägel kunststoffüberzogen weiß VE=120 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02019
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02019
EAN/GTIN:
     5705831020191
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißbrettstift
  • Reißnägel in unterschiedlichen Ausführungen
  • Durchmesser: 10 mm
  • Dose mit 200 bzw. 120 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0480 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Connect
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
120 Stück
Weitere Suchbegriffe: Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, KF02019, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5432
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 1,27*
1 Tag
5432
€ 5,49*
ab € 0,99*
€ 1,86*
Lager 467
5433
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 1,94*
€ 2,31
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Dose
ab 200 Dosen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Dose
ab 30000 Dosen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Dose
1 Dose enthält 1 Dose (ab € 1,01* pro Dose)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.