Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblöcke 68x99cm kariert/blanko 20 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Flipchartblöcke 68x99cm kariert/blanko 20 Blatt
Flipchartblöcke 68x99cm kariert/blanko 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01980
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01980
EAN/GTIN:
     5706002019808
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
  • Flipchart-Block
  • 25mm kariert/blanko
  • 80g/qm
  • holzfrei
  • Format: 68x99 cm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Breite:
680 mm
Bruttogewicht:
1.153 kg
Höhe:
990 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Connect
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
695
5
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 4,81*
1 Tag
695
5
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 5,40*
1 Tag
unbekannt
5
€ 4,99*
ab € 5,49*
€ 7,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 24,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Q-Connect
KF01551
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.