Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01282 Herst.-Nr.: KF01282 EAN/GTIN: 5705831012820 |
| |
|
| | |
| - Foldback-Klammern, ideal zum einfachen Ordnen, Markieren und Sortieren.
- Alles bleibt fest an seinem Platz.
- Farbe: schwarz.
- 19mm
- Klemmvolumen: 7mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.0360 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Connect | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, schwarz brief-klemmer metall, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, Bügelklammer, Bügelklemmer, Foldback, Papierklammer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,60* | € 1,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,64* | € 1,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,71* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,06* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|