Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch A4 40 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch A4 40 Hüllen schwarz
Sichtbuch A4 40 Hüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01260
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01260
EAN/GTIN:
     5705831012608
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Präsentationsmappe mit eingeschweißten, dokumentenechten Hüllen
  • Einband aus Polypropylen (PP)
  • 450 my
  • für Format A4
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2420 kg
Einbandstärke:
0.45 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Hüllenanzahl:
40
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umschlagmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,60*
Lager 467
1254
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,98*
1 Tag
1249
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.