Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01247 Herst.-Nr.: KF01247 EAN/GTIN: 5705831012479 |
| |
|
| | |
| - Präsentationsmappe mit eingeschweißten, dokumentenechten Hüllen
- Einband aus Polypropylen (PP)
- 450 my
- für Format A4
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.0940 kg | Einbandstärke: | 0.45 mm | erweiterbar: | nein | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Gewicht: | 0.27 kg | Hüllenanzahl: | 10 | Marke: | Connect | Material: | PP (Polypropylen) | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein | Umschlagmaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappe pp blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,96* | € 1,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,01* | € 1,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,34* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|