Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01056 Herst.-Nr.: KF01056 EAN/GTIN: 5705831010567 |
| |
|
| | |
| - Feste und lösbare Heftung
- Oberlademechanik
- Einlegetiefe bis 5 cm
- Für Heftklammern 24/6 oder 26/6.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.1300 kg | Einlegetiefe: | 50 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Heftart: | offen/geschlossen | Heftgerätetyp: | Büroheftgerät | Heftleistung: | 20 Blatt | Marke: | Connect | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät schwarz 20blatt, bostitch, bürohefter schwarz, 5504, Aktenhefter, Bummser, Hefter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,37* | € 4,19* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,60* | € 4,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,66* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|