Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollhocker Kunststoff lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker Kunststoff lichtgrau
Rollhocker Kunststoff lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01003
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01003
EAN/GTIN:
     5705831010031
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
  • Trittboy mit Höhe 43 cm unbelastet, 41,5 cm belastet.
  • Durch 3 federnd gelagerte, leichtgängige Gleitrollen in unbelastetem Zustand rollbar.
  • Durchmesser oben 29,5 cm
  • Durchmesser unten 44,5 cm
  • Gummiummantelung unten dient als Möbelschutz
  • Die beiden Gummi-Trittflächen sorgen für sicheren Stand.
  • Tragkraft: bis 150 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
445 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
430 mm
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 27,13*
€ 33,78*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 27,34*
€ 34,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG