Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF00675 Herst.-Nr.: KF00675 EAN/GTIN: 5705831006751 |
| |
|
| | |
| - Feinminenstift mit voll versenkbarer Minenführung
- Federnd gelagerte Mine
- Gummierter Schaft in drei Farben
- Integrierter Radierer
- Minen-Durchmesser 0,5 mm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Form: | rund | Härtegrad: | HB | Marke: | Connect | Material: | Kunststoff | Minenbreite: | 0.5 mm | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Feinminenstift | Tipradierer: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallminen-Stift, Fallminenstift, druckbleistift 0,5 mm mit radierer, druckbleistift, druckbleistift 0,5mm, Bleistift, Druck, Druck-Bleistift, Feinminen, Schreibgerät, Stift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|