Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenspitzer bis 8mm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenspitzer bis 8mm farbig sortiert
Dosenspitzer bis 8mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00592
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00592
EAN/GTIN:
     5705831005921
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
  • Für Stifte bis 8mm
  • aus transparenten Kunststoff
  • 3 Farben sortiert: blau, grün und pink
  • Farbwünsche können nicht berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0240 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Farbe des Spitzers:
farbig sortiert
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: dosenanspitzer set, dosenspitzer, dosenspitzer 8mm, Anspitzer, Bleistiftspitzer, Metallspitzer, Spitzer, Spitzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,67*
Lager 467
1044
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,29*
1 Tag
1044
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 2,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.