Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetaschen A4 230g Natronkarton naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängetaschen A4 230g Natronkarton naturbraun
Hängetaschen A4 230g Natronkarton naturbraun
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00556
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00556
EAN/GTIN:
     5705831005563
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Hängetasche mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
  • Mit seitlichen Gewebefröschen
  • Aus 230g/qm Natronkarton
  • Für A4
  • Farbe naturbraun
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0750 kg
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
chamois
Farbe der Vorderseite:
chamois
Marke:
Connect
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappe a4 230g/qm karton, a4 einhängemappe, hänge-aktenmappe braun, Hänge, Hängeregistratur, Hängeregistraturtasche, Tasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,79*
Lager 467
10950
25
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,79*
1 Tag
10950
25
€ 5,49*
ab € 0,56589*
€ 0,79589*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.