Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Alkaline Micro 1,5V (AAA) VE=4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Alkaline Micro 1,5V (AAA) VE=4 Stück
Batterie Alkaline Micro 1,5V (AAA) VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF00488
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF00488
EAN/GTIN:
     5705831004887
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
  • Zuverlässige Alkaline Qualitäts-Batterien
  • Besonders für die Geräte des täglichen Gebrauchs geeignet
  • quecksilber- und cadmiumfrei
Weitere Informationen:
ANSI:
AAA
Bezeichnung:
Micro
Bruttogewicht:
0.0542 kg
chemisches System:
Alkaline
IEC:
LR03
Marke:
Connect
Packungsinhalt:
4 Stück
Spannung:
1.5 V
wiederaufladbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, Batterien, Einwegbatterie, Rundbatterie, Rundbatterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1205
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,72*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,79*
2 Tage
1158
€ 5,49*
ab € 1,17*
€ 1,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.