Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen lang PP 35x310mm VE=25 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen lang PP 35x310mm VE=25 Stück rot
Heftstreifen lang PP 35x310mm VE=25 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#CONN3011000300
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     3011000300
EAN/GTIN:
     4018924301031
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Einhängeheftstreifen
  • lang
  • mit Lochung 6 + 8 cm
  • Aufreihband aus Metall
  • Deckschiene aus Kunststoff
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Format: 35 x 310 mm
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.1570 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
310 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,68*
1 Tag
55
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,89*
Lager 467
55
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,91*
3 Tage
55
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 4,80*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,27*
€ 7,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,14*
Ähnlich
Wekre
301-100
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
301-100 WEIß
ab € 2,13*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 rot
ab € 0,50*
Ähnlich
Soldan
2012500110
ab € 0,51*
Ähnlich
Soldan
2012500010
ab € 0,58*
Ähnlich
Soldan
11130747
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.