Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen kurz PP weiß VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftstreifen kurz PP weiß VE=25 Stück
Heftstreifen kurz PP weiß VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONN1012500010
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     1012500010
EAN/GTIN:
     4018924101006
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen aus PP (Polypropylen)
  • Deckleiste aus Metall
  • ohne Heftfalz
  • Größe: 34x150mm (kurz)
Weitere Informationen:
Breite:
34 mm
Bruttogewicht:
0.0910 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
150 mm
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
370
€ 5,87*
ab € 1,05*
€ 2,02*
2 Tage
368
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 2,09*
4 Tage
368
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.