Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A5 liniert 80 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock A5 liniert 80 Blatt farbig sortiert
Spiralblock A5 liniert 80 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI8666C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8666C
EAN/GTIN:
     3329680866605
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Block mit kopfseitiger Spirale 'Pupitre'
  • satiniertes Papier 90g/qm, holzfrei von Clairefontaine
  • mit Doppelspirale
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.281 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
keine
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03613* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.