Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt beige
Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt beige
Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt beige
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI78106C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     78106C
EAN/GTIN:
     3329680781069
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Erzählen, beschreiben und kleben Sie Ihre Souvenirs in das Album ein.
  • 40 Seiten liniert und 40 Seiten unifarben schwarz stehen Ihnen dafür zur Verfügung.
  • liniertes Papier 120 g/qm, schwarzes, gekörntes Papier 160g/qm
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
160
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.514 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a4 liniert hardcover, foto album, notiz-buch a4, Erlebnisbuch, Geschichtenbuch, Schreibbuch, Tagebücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 12,60*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 9,64*
€ 13,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.