Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt rot
Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt rot
Reisealbum A4 Agebag liniert/blanko 40+40 Blatt rot
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI781062C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     781062C
EAN/GTIN:
     3329687810625
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Erzählen, beschreiben und kleben Sie Ihre Souvenirs in das Album ein.
  • 40 Seiten liniert und 40 Seiten unifarben schwarz stehen Ihnen dafür zur Verfügung.
  • liniertes Papier 120 g/qm, schwarzes, gekörntes Papier 160g/qm
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
160
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.52 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, fotoalbum rot, foto album, Erlebnisbuch, Geschichtenbuch, Notizbuch, Schreibbuch, Tagebücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,79*
€ 46,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 47,97*
€ 67,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,93*
€ 80,8367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,74*
€ 80,6106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,83*
€ 77,1477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,26*
€ 71,7094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,40*
€ 62,356
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,74*
€ 60,3806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,97*
€ 57,0843
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.