Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A4 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kladde A4 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Kladde A4 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Kladde A4 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Kladde A4 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Kladde A4 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI69141C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     69141C
EAN/GTIN:
     3329680691412
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Kladde mit gebundenem Einband
  • satiniertes Papier, schneeweiß, holzfrei 90g/qm
  • spezielle Glättung des Papiers für besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Einband zweifarbig, flexibel und für Langlebigkeit mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
  • mit Fadenbindung und Leinenrückend
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.613 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Seyes (franz. Lineatur)
Marke:
Clairefontaine
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a4 hardcover, notiz buch, notiz-buch a4, Diarium, Journal, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.