Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock Pocket Book A5 60 Blatt 90g/qm liniert mit Innentaschen farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock Pocket Book A5 60 Blatt 90g/qm liniert mit Innentaschen farbig sortiert
Kollegblock Pocket Book A5 60 Blatt 90g/qm liniert mit Innentaschen farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI68566C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68566C
EAN/GTIN:
     3329680685664
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Pocket Book mit Doppelspirale
  • weicher Deckel mit Gummizug
  • mikroperforiert
  • mit 3 Innenfächern zum Aufbewahren von Notizen und Dokumenten
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
60 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
keine
Marke:
Clairefontaine
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 60 Blätter (ab € 0,07867* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.