Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Silk A4 210x297mm 170g/qm weiß matt VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Silk A4 210x297mm 170g/qm weiß matt VE=250 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Silk A4 210x297mm 170g/qm weiß matt VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6854C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6854C
EAN/GTIN:
     3329680685404
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Gestrichenes Papier
  • transparenter, wiederverschließbarer Rieseinschlag
  • FSC zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Farblaserdrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.651 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß matt
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
DCP
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
170 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,03156* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.