Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malblock A4 70g/qm 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malblock A4 70g/qm 100 Blatt
Malblock A4 70g/qm 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI67204C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     67204C
EAN/GTIN:
     3210330672045
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
  • Malblock School Basics
  • oben geleimt
  • 2 Motive sortiert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.487 kg
Höhe:
297 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a4 70g, malblock a4, malblock, Künstler, Künstler-Zeichenblock, KünstlerZeichenblock, Schul, Schul-Zeichenblock, Schulblock, Schulmalblock, SchulZeichenblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 250 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0342* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.