Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibheft A5 90g/qm kariert sortierter Einband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibheft A5 90g/qm kariert sortierter Einband
Schreibheft A5 90g/qm kariert sortierter Einband
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI63682C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     63682C
EAN/GTIN:
     3329680636826
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Schulheft Klassik.
  • Ausführung Papier: holzfrei, 90 g/qm.
  • Ausstattung: klammerngeheftet.
  • Mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend, spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung.
  • Anzahl der Blätter: 48 Blatt.
  • Farbe des Einbandes: farbig sortiert
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Karton abwaschbar
Blattanzahl:
48 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.153 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,43*
€ 2,17*
1
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 3,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3680C
ab € 1,37*
Sonstiges
Clairefontaine
63686C
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.