Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert himbeer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert himbeer
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert himbeer
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5762C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5762C
EAN/GTIN:
     3329680057621
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0102 kg
Farbe:
himbeer
Farbname:
himbeer
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5768C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5760C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5761C
ab € 2,71*
Zubehör
Clairefontaine
5766C
ab € 3,33*
Zubehör
Clairefontaine
5765C
ab € 3,57*
Zubehör
Clairefontaine
21826C
ab € 52,22*
Zubehör
Clairefontaine
12326C
ab € 43,90*
Zubehör
Clairefontaine
21506C
ab € 49,62*
Zubehör
Clairefontaine
1204C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1406C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1326C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1506C
ab € 2,96*
Zubehör
Clairefontaine
75026C
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.