Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=200 Stück Haftklebung sonne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=200 Stück Haftklebung sonne
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=200 Stück Haftklebung sonne
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55565C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55565C
EAN/GTIN:
     3329680555653
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
1.42 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
sonne
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,88*
€ 46,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,82*
€ 43,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4217C
ab € 4,68*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1323C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1523C
ab € 2,27*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2823C
ab € 4,48*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75023C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine
5568C
ab € 2,70*
Zubehör
Clairefontaine
5560C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5561C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
7057C
ab € 69,25*
Zubehör
Clairefontaine
55562C
ab € 35,61*
Zubehör
Clairefontaine
55566C
ab € 25,03*
Zubehör
Clairefontaine
1223C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1423C
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.