Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert karamel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert karamel
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert karamel
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5488C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5488C
EAN/GTIN:
     3329680548808
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.0055 kg
Farbe:
beige
Farbname:
karamel
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, clairefontaine briefumschlag chamois, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig clairefontaine, Briefversandtasche, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5480C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5481C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
5482C
ab € 4,11*
Zubehör
Clairefontaine
5486C
ab € 3,30*
Zubehör
Clairefontaine
5485C
ab € 3,56*
Zubehör
Clairefontaine
2808C
ab € 52,19*
Zubehör
Clairefontaine
12538C
ab € 49,80*
Zubehör
Clairefontaine
11238C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1438C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1338C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1538C
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.