Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung koalagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung koalagrau
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung koalagrau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5325C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5325C
EAN/GTIN:
     3329680053258
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0071 kg
Farbe:
grau
Farbname:
koalagrau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 5,12*
€ 5,50*
ab € 2,61*
€ 5,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
50075C
ab € 4,49*
Sonstiges
Clairefontaine
5435C
ab € 0,149*
Sonstiges
Clairefontaine
5445C
ab € 2,63*
Sonstiges
Clairefontaine
5495C
ab € 2,64*
Sonstiges
Clairefontaine
5545C
ab € 2,39*
Sonstiges
Clairefontaine
5555C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
5565C
ab € 2,65*
Sonstiges
Clairefontaine
5575C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
5585C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5845C
ab € 2,66*
Sonstiges
Clairefontaine
5865C
ab € 2,61*
Sonstiges
Clairefontaine
5885C
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
002190
ab € 2,60*
Sonstiges
Clairefontaine
002958
ab € 2,62*
Sonstiges
Clairefontaine
55655C
ab € 2,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.