Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung vergissmeinnicht


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung vergissmeinnicht
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung vergissmeinnicht
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5195C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5195C
EAN/GTIN:
     3329680051957
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0052 kg
Farbe:
flieder
Farbname:
vergissmeinnicht
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5198C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5191C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
5296C
ab € 3,30*
Zubehör
Clairefontaine
2819C
ab € 51,91*
Zubehör
Clairefontaine
22319C
ab € 44,06*
Zubehör
Clairefontaine
12519C
ab € 49,83*
Zubehör
Clairefontaine
1419C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11329C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1519C
ab € 2,97*
Zubehör
Clairefontaine
14219C
ab € 5,66*
Zubehör
Clairefontaine
4219C
ab € 5,16*
Zubehör
Clairefontaine
24219C
ab € 6,44*
Zubehör
Clairefontaine
75019C
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.