Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung gold


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung gold
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung gold
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI50085C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     50085C
EAN/GTIN:
     3329680500851
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0071 kg
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
111390C
ab € 3,63*
Zubehör
Clairefontaine
3329680243901
ab € 10,18*
Zubehör
Clairefontaine
50088C
ab € 5,30*
Zubehör
Clairefontaine
50081C
ab € 3,75*
Zubehör
Clairefontaine
51200C
ab € 8,66*
Zubehör
Clairefontaine
50086C
ab € 4,12*
Zubehör
Clairefontaine
12890C
ab € 74,68*
Zubehör
Clairefontaine
12590C
ab € 69,38*
Zubehör
Clairefontaine
22590C
ab € 85,44*
Zubehör
Clairefontaine
11490C
ab € 3,01*
Zubehör
Clairefontaine
11590C
ab € 3,91*
Zubehör
Clairefontaine
75095C
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.