Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Pollen A4 120g 50 Blatt kirschrot


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt kirschrot
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt kirschrot
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4212C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4212C
EAN/GTIN:
     3329680421200
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
rot
Farbname:
kirschrot
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
400
50
pro Blatt
€ 5,87*
ab € 0,1205*
€ 0,1497*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 8,43*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 8,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Blätter
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Blatt
ab 1250 Blätter
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Blätter
Mindestbestellmenge: 50 Blätter ( entspricht € 7,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1325C
ab € 2,36*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1525C
ab € 3,02*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2825C
ab € 5,77*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75025C
ab € 3,59*
Zubehör
Clairefontaine
5588C
ab € 3,30*
Zubehör
Clairefontaine
5580C
ab € 2,96*
Zubehör
Clairefontaine
5581C
ab € 2,80*
Zubehör
Clairefontaine
7059C
ab € 79,06*
Zubehör
Clairefontaine
55582C
ab € 25,48*
Zubehör
Clairefontaine
55586C
ab € 29,87*
Zubehör
Clairefontaine
55585C
ab € 31,28*
Zubehör
Clairefontaine
1225C
ab € 1,96*
Zubehör
Clairefontaine
1425C
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.